Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBF2GE
Cod. Produttore
VBF2GE
Cod. EAN
3389110166774

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente termica: 32 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Potenza motore: 15 kW a 400 V
  • Grado protezione: IP65
  • Manovra: rotativa nera
  • Dimensioni: 146x90x131 mm
  • Serie: TeSys Vario

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrato TeSys con sezionatore, 3 poli, Ithe 32A 690V, per la commutazione principale in applicazioni motore AC-23 fino a 15 kW a 400 V. Involucro che fornisce protezione IP65, dotato di una manovra rotativa nera e piastra frontale nera, lucchettabile (lucchetti non inclusi). Include un commutatore Vario a 3 poli V2 con 2 possibili attacchi del modulo aggiuntivo. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore, copertura sigillabile. È conforme a IEC 60204 e IEC 60947-4-1,

larghezza

90 mm

altezza

146 mm

profondità

131 mm

colore del corpo

Grigio

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

10 kA

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,48 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

29 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Vario VBF in cassetta IP65 - 3 poli - 32 A