Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVBDN20
Cod. Produttore
VBDN20
Cod. EAN
3389110759891

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 3P
  • Grado di protezione: IP65
  • Potenza nominale: 5,5 kW a 400 V
  • Manovra: Rotativa lucchettabile
  • Certificazioni: IEC, UL, CCC, EAC, UKCA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VBDN20 è un interruttore-sezionatore a 3 poli TeSys Vario di Schneider Electric per la commutazione principale in applicazioni motorizzate 5,5 kW a 400 V AC-23. È costituito da VZ20 Vario e da una manovra lucchettabile nera e grigia da montare sullo porta mediante 1 foro di 22,5 mm di diametro. Assicura una protezione IP65. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

profondità

123,5 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

6 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

5,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,14 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale centrale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

20 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

11 A

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

TeSys Vario

Produttore

Inter. sezionatore Mini Vario VBDN - 3 poli - 20 A - manovra nera lucch.