Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZN06
Cod. Produttore
VZN06
Cod. EAN
3389110760064

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti: 1 NC
  • Corrente termica aria: 6 A
  • Corrente termica cassetta: 4 A
  • Durata meccanica: 50000 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZN06 è un modulo di contatto ausiliario aggiuntivo per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con interruttori Vario di type VN12 e VN20, è montato su un lato del corpo interruttore. Include 1 contatto NC per il funzionamento CA fino a 690V e alimentazione CC fino a 250V. Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

TeSys Vario

Produttore

Blocco contatti ausiliari - Mini Vario - 1NC a apertura anticipata