Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVZN11
Cod. Produttore
VZN11
Cod. EAN
3389110760019

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Vario
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 12-20 A
  • Numero poli: 1N
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 50.000 cicli
  • Connessioni: morsetti vite 4 mm²
  • Temperatura ambiente: -20…50 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: VZN11 è un modulo a polo neutro aggiuntivo per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Ha una tensione nominale da 12A a 20A 690V, compatibile con interruttori di tipo VN12 e VN20. Si comporta come un contatto ad "apertura anticipata" e "pausa ritardata". Disponibile in tutto il mondo, è certificato per più standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

16 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Vario

Produttore

Polo neutro aggiuntivo 12...20 A per TeSys Mini Vario VN12, VN20