Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEILS1M853TB1A0
Cod. Produttore
ILS1M853TB1A0
Cod. EAN
3389119227353

Informazioni di prodotto

LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LEXIUM ENTRAINEMENT INTEGRE, MOTEUR PAS. gamma prodotto: azionamento integrato Lexium - tipo di prodotto o componente: azionamento del movimento integrato - nome abbreviato: ILS - tipo motore: motore passo-passo trifase - numero di fasi della rete: monofase - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V, 36 V - tipo di rete: CC - lunghezza: 200,6 mm - collegamento elettrico: connettore scheda circuito stampato - freno di stazionamento: senza - tipo scatola ingranaggi: senza - velocità nominale: 100 rpm a 24 V, 300 giri/min a 36 V. Benefici: Soluzioni di movimento decentrate con azionamenti integrati. Gli azionamenti integrati Lexium integrano motore, controllore di posizionamento, elettronica di potenza, bus di campo e funzioni di sicurezza in un unico dispositivo. Ciascuna tecnologia di motore offre un\'ampia gamma di applicazioni per le soluzioni di movimento decentrate.... Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Produzione di componenti elettronici, Tecnologia in campo medicale....

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

24 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

5 A

numero di fasi

3

numero di poli

6

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6 Nm

Serie

Lexium_ILA__ILE__ILS