Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15551
Cod. Produttore
CCT15551
Cod. EAN
3606489524494

Informazioni di prodotto

Interruttore orario programmabile SMARTw Acti 9 IHP + 1C (24h / 7d)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario digitale IH+ Smart Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 84. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni. Le esclusioni manuale e da remoto sono possibili con 1 uscita canale. La programmazione può essere effettuata anche da chiave di memoria e software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

programma vacanze

programma d'impulsi

controllato al quarzo

larghezza in unità di suddivisione

2.5

ingresso del tasto esterno

cambio automatico ora estiva/invernale

tempo di commutazione minimo canale 1

0.017 min

guida di testo nel display

programma 24 h

tensione di alimentazione

230 V

riserva di marcia in ore

87600.0

preselezione del circuito

contatore di funzionamento

numero di canali

1

programma settimanale

con sincronizzazione di rete

scostamento giornaliero orologio

0.25 s

programma ciclo

programma casuale

programmazione esterna

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

numero di spazi di memoria

84

comando manuale

profondità

67 mm

larghezza

45 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programma 60 min

altezza

92.6 mm

riserva di marcia in anni

10

prodotto Sustainable

Si

Serie

IHP

Produttore

Interruttore orario programmabile SMARTw Acti 9 IHP + 1C (24h / 7d)