Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15443
Cod. Produttore
CCT15443
Cod. EAN
3606489524470

Informazioni di prodotto

Acti 9 IHP 2C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario digitale IH Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 56. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni. L'esclusione manuale è possibile con 1 uscita canale. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento.

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

programma vacanze

controllato al quarzo

larghezza in unità di suddivisione

2.5

ingresso del tasto esterno

cambio automatico ora estiva/invernale

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

guida di testo nel display

programma 24 h

tensione di alimentazione

230 V

riserva di marcia in ore

87600.0

preselezione del circuito

numero di canali

2

programma settimanale

con sincronizzazione di rete

scostamento giornaliero orologio

0.25 s

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

numero di spazi di memoria

56

comando manuale

tempo di commutazione minimo canale 2

1 min

profondità

67 mm

larghezza

45 mm

esecuzione del contatto

contatto invertitore

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

programma 60 min

altezza

92.6 mm

riserva di marcia in anni

10

prodotto Sustainable

Si

Serie

IHP

Produttore

Acti 9 IHP 2C con interruttore orario programmabile (24h / 7d)

€ 155 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.