Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15245
Cod. Produttore
CCT15245
Cod. EAN
3606489524555

Informazioni di prodotto

Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 2C SMART

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Crepuscolare programmabile astronomico SMART IC Astro Larghezza 45 mm (5 moduli di 9mm). Per avviare e arrestare un carico elettrico in base all'ora dell'alba e del tramonto. Nessuna necessità di utilizzare un sensore di luminosità poiché l'ora dell'alba e del tramonto sono calcolate automaticamente in base alla posizione geografica. Il crepuscolare integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). 84 operazioni di commutazione. Risparmi sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva della batteria: 10 anni. Le esclusioni manuali e remote sono possibili 2 uscite del canale. La programmazione potrebbe essere effettuata anche con chiave di memoria e il software PC. Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere al documento senza difficoltà.

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

tensione di dimensionamento

230 V

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2600 W

input con tasto

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

730 VA

larghezza in unità di suddivisione

2.5

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VA

con spegnimento notturno programmabile

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

frequenza nominale

50 Hz

tipo di montaggio sensore di luminosità

non fornito

profondità di incasso

67 mm

prodotto Sustainable

Si

Serie

IC

Produttore

Interruttore crepuscolare programmabile Acti 9 IC Astro 2C SMART

€ 232,40 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.