Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15331
Cod. Produttore
15331
Cod. EAN
3303430153313

Informazioni di prodotto

Interruttore orario meccanico IHH, 18mm, 7g, 1 canale, con memoria

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore orario meccanico IHH, 18mm, 7g, 1 canale, con memoria

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

larghezza in unità di suddivisione

1

tempo di commutazione minimo canale 1

120 min

tensione di alimentazione

250 V

riserva di marcia in ore

100

preselezione del circuito

numero di canali

1

programma settimanale

scostamento giornaliero orologio

1 s

divisione del disco di programma 1

120 min

frequenza della tensione di alimentazione

50 Hz

comando manuale

larghezza

18 mm

profondità

66 mm

esecuzione del contatto

contatto di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

altezza

90 mm

riserva di marcia in anni

10

Serie

IH

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario meccanico IHH, 18mm, 7g, 1 canale, con memoria

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui