Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90069
Cod. Produttore
GW90069
Cod. EAN
8011564056602

Informazioni di prodotto

INT.MAGNET.COMPATTO 3P C25 4,5KA 2M
Serie 90 MCB - Interruttori modulari per protezione circuiti - La Serie 90 MCB soddisfa qualsiasi esigenza di protezione da sovraccarico e cortocircuito, per tutte le applicazioni civili, terziarie e industriali. La gamma è costituita da MTC, interruttori magnetotermici compatti (da 2 a 32A, curve B e C fino a 10kA) MT interruttori magnetotermici tradizionali (da 1 a 63A, curve B, C e D fino a 25kA) MTHP interruttori magnetotermici ad alte prestazioni (da 20 a 125A, curve C e D fino a 25kA).

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

25 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

MAGNETOT__COMPATTI,POWER

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

10

sezione conduttore collegabile unifilare

16

Produttore

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 3P CURVA C 25A - 2 MODULI