Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12488
Cod. Produttore
GW12488
Cod. EAN
8011564267893

Informazioni di prodotto

INT.D.MAGN.1P+N C16 10mA 230V ac 3KA N.
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.01 A

tipo di corrente di guasto

A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

2

adatto per installazione a incasso

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di tensione

AC

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione di isolamento nominale Ui

230

sezione conduttore collegabile multifilare

4

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE - CURVA C - CLASSE A - 1P+N 16A 230Vac 10mA - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART