Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2P20
Cod. Produttore
GV2P20
Cod. EAN
3389110213515

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetotermico manovra rotativa, TeSys, GV2P, 13-18A viti serrafilo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2P20 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 7,5 kW a 400 V e un'elevato potere di interruzione Icu 50 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2P20 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 7,5 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 13-18 A, sgancio magnetico a 12 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

44,5 mm

altezza

89 mm

profondità

97 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

18 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

4 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

13 ... 18 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

223 ... 223 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnterm - manovra rotativa - 13-18A viti serrafilo

€ 96,02 x 1 pz.
(pz.)