› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco di connessione tra TeSys GV2 e contattore TeSys LC1-D09...D38

Cod. Rexel TEGV2AF3
Cod. Produttore GV2AF3
Cod. EAN 3389110569063

Informazioni principali

  • Compatibilità: LC1D09...D38
  • Numero di poli: 3P
  • Corrente nominale: 32 A
  • Peso netto: 0,016 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Montaggio: su guide DIN
  • Confezione: 10 unità
  • Conformità RoHS: compliant senza esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio TeSys GV, elemento di combinazione per l'assemblaggio dello starter del motore. Per il collegamento tra un interruttore per motore GV2 o un portafusibile LS1D32 e un contattore LC1D09-D38. Da utilizzare quando il gruppo è montato direttamente su guide DIN. Venduto in confezione da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

adatto per numero di poli

3

Serie

TeSys Deca / frame 2

Blocco di connessione tra TeSys GV2 e contattore TeSys LC1-D09...D38
€ 9,81 x 1 pz.
(pz.)