Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2L10
Cod. Produttore
GV2L10
Cod. EAN
3389110213263

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico magnetico manovra rotativa, TeSys, GV2L, 6,3A viti serrafilo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GV2L10 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetica per i motori 2,2 kW a 400 V con un'elevato potere di interruzione Icu 100 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. GV2L10 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric concepito per applicazioni motori 2,2 kW a 400 V. Sgancio per protezione magnetica a 12 xIn e potere di interruzione elevato Icu 100 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 100.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

larghezza

45 mm

altezza

89 mm

profondità

97 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

2,2 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

6,3 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

1,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6,3 ... 6,3 A

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Int. autom. TeSys GV2 - magnetico - manovra rotativa - 6,3A viti serrafilo

€ 81,61 x 1 pz.
(pz.)