Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss Chorus /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12463
Cod. Produttore
GW12463
Cod. EAN
8011564268180

Informazioni di prodotto

INT.AUT.MAGN.1P C16 3KA 230V ac 1M NERO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 50 Hz

adatto per installazione a incasso

larghezza in unità di suddivisione

1

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

Produttore

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO - CURVA C - 1P 16A 230Vac - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART