Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19470
Cod. Produttore
19470
Cod. EAN
8002219749123

Informazioni di prodotto

Il BE19470 offre soluzioni elettriche sicure e performanti, ideali per installazioni professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design funzionale
  • Risparmio di tempo con componenti intuitivi e robusti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per lunga durata e affidabilità
  • Efficienza energetica e protezione efficace in ambienti industriali e commerciali
Il BE19470 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali, offrendo una protezione efficace contro le condizioni esterne. Questo prodotto è dotato di caratteristiche avanzate che ne facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il suo design funzionale e la sua affidabilità, il BE19470 è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il BE19470 è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e prestazioni elevate. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni in ambienti sia industriali che commerciali, offrendo una protezione efficace contro le condizioni esterne. Questo prodotto è dotato di caratteristiche avanzate che ne facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il suo design funzionale e la sua affidabilità, il BE19470 è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche sicure e performanti.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

850 lm

fattore di potenza

0.92

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA ULTIM RTI SE/SA LTO