Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19450
Cod. Produttore
19450
Cod. EAN
8002219749055

Informazioni di prodotto

BE19450 garantisce prestazioni affidabili e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Progettazione ergonomica per una rapida installazione
  • Adattabilità a diverse configurazioni di montaggio
  • Materiali di alta qualità per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie all’alto grado di protezione
  • Design moderno che migliora l’estetica dell’impianto
  • Efficienza garantita nel controllo dell’alimentazione elettrica
Il prodotto BE19450 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una robustezza eccezionale e una durata prolungata, rendendolo ideale per installazioni elettriche sia residenziali che commerciali. La sua progettazione ergonomica facilita l'utilizzo e l'installazione, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua versatilità, questo interruttore è adatto a diverse configurazioni di montaggio, assicurando un'ottima adattabilità a qualsiasi contesto. Il design moderno e funzionale non solo migliora l'estetica dell'impianto elettrico, ma contribuisce anche alla sicurezza, grazie al grado di protezione elevato. Con BE19450, si ottiene una soluzione affidabile per il controllo dell'alimentazione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il prodotto BE19450 è un interruttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una robustezza eccezionale e una durata prolungata, rendendolo ideale per installazioni elettriche sia residenziali che commerciali. La sua progettazione ergonomica facilita l'utilizzo e l'installazione, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua versatilità, questo interruttore è adatto a diverse configurazioni di montaggio, assicurando un'ottima adattabilità a qualsiasi contesto. Il design moderno e funzionale non solo migliora l'estetica dell'impianto elettrico, ma contribuisce anche alla sicurezza, grazie al grado di protezione elevato. Con BE19450, si ottiene una soluzione affidabile per il controllo dell'alimentazione elettrica, garantendo efficienza e sicurezza in ogni utilizzo.

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

fattore di potenza

0.07

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA RTI IP65SE CBL LTO L