Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19453
Cod. Produttore
19453
Cod. EAN
8002219749086

Informazioni di prodotto

Il BE19453 offre soluzioni affidabili e performanti per impianti elettrici avanzati.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design ergonomico per una facile installazione
  • Versatilità nel montaggio e compatibilità con vari tipi di cavi
  • Materiali resistenti per durabilità e robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e continuo grazie a standard di qualità rigorosi
  • Protezione efficace contro agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche
  • Risparmio energetico derivante dall’affidabilità del dispositivo
Il BE19453 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima durabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo è dotato di un design ergonomico, che facilita l'installazione e l'uso quotidiano. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il BE19453 è compatibile con diverse configurazioni di impianto, grazie alla sua versatilità nel montaggio e alla compatibilità con vari tipi di cavi. La sua affidabilità è supportata da rigorosi standard di qualità, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il BE19453 è un interruttore di alta qualità progettato per applicazioni elettriche avanzate. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima durabilità e prestazioni elevate. Questo dispositivo è dotato di un design ergonomico, che facilita l'installazione e l'uso quotidiano. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro gli agenti atmosferici e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il BE19453 è compatibile con diverse configurazioni di impianto, grazie alla sua versatilità nel montaggio e alla compatibilità con vari tipi di cavi. La sua affidabilità è supportata da rigorosi standard di qualità, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

250 lm

fattore di potenza

0.11

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA RTI IP65SA CBL LTO XL