Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19452
Cod. Produttore
19452
Cod. EAN
8002219749079

Informazioni di prodotto

Il BE19452 offre soluzioni efficienti e affidabili per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo con collegamenti sicuri e rapidi
  • Adatto a spazi ristretti e condizioni ambientali variabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durata e robustezza per ambienti impegnativi
  • Funzionamento affidabile e conforme agli standard di sicurezza
  • Minimizzazione delle interruzioni di servizio
Il BE19452 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua flessibilità e resistenza agli agenti esterni lo rendono adatto per l'installazione in spazi ristretti e per l'uso in condizioni di temperatura variabili. Il design del cavo è studiato per garantire una facile installazione e un collegamento sicuro, minimizzando il rischio di interruzioni nel servizio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE19452 è conforme agli standard di qualità e protezione, assicurando un funzionamento affidabile. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il BE19452 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, questo cavo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua flessibilità e resistenza agli agenti esterni lo rendono adatto per l'installazione in spazi ristretti e per l'uso in condizioni di temperatura variabili. Il design del cavo è studiato per garantire una facile installazione e un collegamento sicuro, minimizzando il rischio di interruzioni nel servizio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il BE19452 è conforme agli standard di qualità e protezione, assicurando un funzionamento affidabile. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e aziende che cercano soluzioni elettriche affidabili e durature.

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

90 lm

fattore di potenza

0.12

ampiezza di riconoscimento

25 m

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA RTI IP65SA CBL LTO L