Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE19461
Cod. Produttore
19461
Cod. EAN
8002219749109

Informazioni di prodotto

Il cavo INFINITA GL 5X CT SA LF offre prestazioni elevate e affidabilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sua flessibilità
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Resistenza a sollecitazioni meccaniche e ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione stabile e sicura della corrente
  • Lunga durata nel tempo con ridotto rischio di guasti
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità
Il cavo INFINITA GL 5X CT SA LF si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua configurazione a cinque conduttori consente un'ottima distribuzione della corrente, garantendo prestazioni stabili e sicure. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente adattabile a diverse installazioni, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione. Inoltre, il design del cavo è pensato per garantire una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo il rischio di guasti. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo INFINITA GL 5X CT SA LF si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua configurazione a cinque conduttori consente un'ottima distribuzione della corrente, garantendo prestazioni stabili e sicure. Grazie alla sua flessibilità, è facilmente adattabile a diverse installazioni, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione. Inoltre, il design del cavo è pensato per garantire una lunga durata nel tempo, riducendo al minimo il rischio di guasti. Questo prodotto rappresenta una scelta sicura per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche di alta qualità.

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

250 lm

fattore di potenza

0.11

larghezza

325 mm

altezza/profondità

45 mm

lunghezza

130 mm

Produttore

INFINITA GL 5X SE/SA CBL LTO