Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BW02.713.0
Cod. Produttore
3.BW02.713.0
Cod. EAN
8025550643073

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

dimensioni

ø144x175

Resistenza Carico Statico

5000kg

Classe Isolamento

Class II

Grado di protezione IK

IK10

Grado di protezione IP

IP68

Emergenza

N/S

Disponibile

SI

protocollo

DALI

dimmerabile

SI

Alimentatore

Elettronico

Tipo Ottica

F - Flood

CRI

80

Temperatura Colore

4000

Flusso Nominale

1400

potenza nominale

8,3

Num Vani

1

Attacco

/

Tipo Lampada

LED

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Produttore

Incasso a pavimento Earth D=144mm - Neutral white - Ottica Flood - DALI