Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04053
Cod. Produttore
B04053
Cod. EAN
8015892040531

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma a T compatta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con canaline TMC/TMU per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione ordinata e sicura
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni ottimizzate
  • Affidabilità nel tempo con materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: IM 25x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza di partenza

25 mm

altezza di partenza

17 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

IM 25x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info