Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18334
Cod. Produttore
A9E18334
Cod. EAN
3606480088452

Informazioni di prodotto

iIL gialla 12-48Vca/cc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spia iIL gialla 12÷48Vca/cc

tipo di tensione

AC/DC

tensione di dimensionamento

48 V

corpo luminoso

LED

colore della calotta

giallo

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.3 W

profondità di incasso

69.5 mm

Serie

iIL

Produttore

Spia iIL gialla 12÷48Vca/cc

€ 22,59 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.