Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C20132
Cod. Produttore
A9C20132
Cod. EAN
3606480096273

Informazioni di prodotto

Contattore iCT 2NA 25A comando 24Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti 9 iCT è un contattore modulare e affidabile. È un dispositivo di controllo remoto 2P con 2 contatti normalmente aperti. La corrente nominale è di 25 A per AC-7a e di 8,5 A per AC-7b. Tensione di esercizio 250 VCA e tensione di controllo 24 VCA. La resistenza elettrica arriva fino a 100.000 cicli per AC-7A o AC-1, 30.000 cicli per AC-7C, AC-3, AC-5A o AC-5B. Le operazioni di commutazione massime sono 6 al minuto. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Questo dispositivo può essere usato per comandare carichi luminosi, piccoli motori o sistemi HVAC. Compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti 9, per le applicazioni di controllo, riscaldamento e ventilazione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. Questo prodotto sfrutta oltre 40 anni di esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per le applicazioni industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61095, dispone di morsetti a prova di dita IP20 con doppio serraggio della coppia rispetto allo standard e può essere montato su guida DIN.

tipo di tensione d’esercizio

AC

carico max. della lampada fluorescente

1200 VA

carico max. lampada a incandescenza

2850 W

categoria di utilizzo

7

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VA

numero di contatti di chiusura

2

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2400 VA

numero di unità di suddivisione

2

tensione d’esercizio nominale

250 V

corrente d’esercizio nominale

25 A

dispositivi supplementari possibili

tensione di azionamento nominale

24 V

profondità di incasso

43.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

2

Serie

Acti9_iCT

Produttore

Contattore iCT 2NA 25A comando 24Vca

€ 58,97 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.