Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F79332
Cod. Produttore
A9F79332
Cod. EAN
3606480093357

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico iC60N 3P C 32A 6000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti 9 iC60N è un interruttore magnetotermico modulare (MCB) in bassa tensione. È un interruttore magnetotermico 3P con 3 poli protetti, corrente nominale di 32 A e curva di intervento C. Può essere montato su guida DIN. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è di 6.000A a 400VCA. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 20kA a 230VCA e 10kA a 400VCA. Questo interruttore modulare protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui terminali. Diventa di classe IP40 quando è inserito in un involucro modulare con classe di isolamento II. Il meccanismo di chiusura rapida migliora la durata di servizio. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il suo esclusivo indicatore Visitrip riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La sua fascia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo interruttore magnetotermico modulare a terminale singolo riflette l'esperienza di Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per la protezione dei circuiti elettrici in tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme agli standard IEC 60898-1 e IEC 60947-2, ha terminali protetti contro i contatti accidentali IP20B con coppia di serraggio doppia rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Offre VisiTrip™ per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe™ per ridurre i tempi di intervento.

numero di poli (totale)

3

categoria di sovratensione

4

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

20 kA

larghezza in unità di suddivisione

3

sezione conduttore collegabile unifilare

1

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

3

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

32 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tipo di tensione

AC/DC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60N 3P C 32A 6000A

€ 108,46 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.