Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F74202
Cod. Produttore
A9F74202
Cod. EAN
3606480080371

Informazioni di prodotto

iC60N 2P C 2A 6000A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'Acti 9 iC60N è un interruttore magnetotermico modulare (MCB) in bassa tensione. È un interruttore magnetotermico 2P con 2 poli protetti, corrente nominale di 2 A e curva di intervento C. Installabile su guida DIN per installazione modulare. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è di 6.000A a 400VCA. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 50kA a 230VCA e 50kA a 400VCA. Questo interruttore modulare protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui terminali. Diventa di classe IP40 quando è inserito in un involucro modulare con classe di isolamento II. Il meccanismo di chiusura rapida migliora la durata di servizio. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il suo esclusivo indicatore Visitrip riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La sua fascia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo interruttore magnetotermico modulare a terminale singolo riflette l'esperienza di Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per la protezione dei circuiti elettrici in tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme agli standard IEC 60898-1 e IEC 60947-2, ha terminali protetti contro i contatti accidentali IP20B con coppia di serraggio doppia rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Offre VisiTrip™ per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe™ per ridurre i tempi di intervento.

Serie

Acti9_iC60

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

50 kA

tensione di isolamento nominale Ui

500

tipo di tensione

AC/DC

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

grado di inquinamento

3

sezione conduttore collegabile multifilare

1

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

corrente di dimensionamento

2 A

classe di limitazione energetica

3

numero di poli protetti

2

profondità di incasso

44.5 mm

sezione conduttore collegabile unifilare

1

larghezza in unità di suddivisione

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

50 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

tensione di dimensionamento

400 V

categoria di sovratensione

4

numero di poli (totale)

2

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60N 2P C 2A 6000A

€ 83,31 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.