Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9F64432
Cod. Produttore
A9F64432
Cod. EAN
3606480092657

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico iC60a 4P C 32A 4500A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iC60a è un interruttore miniaturizzato a bassa tensione (MCB). È un interruttore 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 32A e curva di intervento C. La capacità nominale di interruzione di cortocircuito arriva fino a 10kA da 220VAC a 240VAC conforme alla norma EN/IEC 60947-2 e 4500A a 400VAC norma EN/IEC 60898-1. È conforme alle norme industriali EN/IEC 60898-1 e alle norme residenziali EN/IEC 60947-2. Questo interruttore magnetotermico protegge il circuito dai cortocircuiti e dalla corrente di sovraccarico. Il suo indicatore VisiTrip unico riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La striscia verde VisiSafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Il suo meccanismo di chiusura rapida, indipendente dal funzionamento manuale, ne migliora la vita funzionale. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La sua classe di limitazione 3 (secondo EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 8 passi da 9 mm. Il grado di inquinamento è 3. Dispone di un grado di protezione B IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui suoi terminali. La temperatura di esercizio è compresa -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

numero di poli (totale)

4

categoria di sovratensione

2

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

larghezza in unità di suddivisione

4

sezione conduttore collegabile unifilare

1

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

4

classe di limitazione energetica

3

corrente di dimensionamento

32 A

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile multifilare

1

grado di inquinamento

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

500

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

6 kA

dispositivi supplementari possibili

temperatura ambiente durante il funzionamento

35

Serie

Acti9_iC60

Produttore

Interruttore magnetotermico iC60a 4P C 32A 4500A

€ 105,41 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.