Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5IP65LEDE230CG
Cod. Produttore
IP65LEDE230CG
Cod. EAN
5018987026147

Informazioni di prodotto

I-P65 LED CG-S ASIMMETRICO
Descrizione del produttore: Scopri il Z5IP65LEDE230CG, un'illuminazione innovativa progettata per ambienti esterni. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un design asimmetrico che offre un'illuminazione efficiente e uniforme. Con un grado di protezione IP65, è resistente agli agenti atmosferici, garantendo prestazioni affidabili in ogni condizione. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e sostenibilità.

larghezza

142 mm

lunghezza

263 mm

altezza/profondità

55 mm

Produttore

I-P65 LED CG-S ASIMMETRICO