Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPABC620PCF
Cod. Produttore
PABC620PCF

Informazioni di prodotto

HP COAX FRAMELESS 20W BLANC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Altoparlante a soffito incassato e coassiale. Permette la diffusione di messaggi vocali e musica in ampio raggio. Possibile l'integrazione in controsoffitto. Adatto in locali, esercizi commerciali, scuole e uffici.

colore

Bianco

altezza

90 mm

diametro

232 mm

capacità di carico musica

20 W

capacità di carico nominale

20 W

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio a incasso

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

HP COAX FRAMELESS 20W BLANC