Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK803378
Cod. Produttore
803378

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 500 F/FTP 4x2xAWG 23/1 FRNC violet

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 500 F/FTP 4X2XAWG 23/1 FRNC è una soluzione avanzata per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione dei dati sicura e stabile. La sua configurazione a quattro coppie di conduttori schermati (F/FTP) offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per ambienti ad alta densità di segnale. Con un diametro AWG di 23/1, il cavo è sufficientemente flessibile da facilitare l'installazione anche in spazi ristretti. La costruzione FRNC garantisce una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo così a migliorare la sicurezza degli impianti. Questo cavo è perfetto per applicazioni in ambito industriale e commerciale, dove la qualità e la sicurezza sono imprescindibili.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

Foam-Skin-PE

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

7.5 mm

sezione AWG

23

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

6A

diametro del conduttore

0.57 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

blu

senza fumo secondo EN 61034-2

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Helukat 500 F/Ftp 4X2Xawg 23/1 Frnc