Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK802173
Cod. Produttore
802173

Informazioni di prodotto

HELUKAT® 200 F/UTP 4x2xAWG 26/7 PVC grey, UL

Documentazione tecnica

Il cavo HELUKAT 200 F/UTP 4X2XAWG 26/7 in PVC rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete e telecomunicazione, grazie alla sua struttura a quattro coppie di fili in rame di alta qualità. La configurazione F/UTP offre una schermatura efficace contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando una trasmissione del segnale stabile e affidabile. Realizzato in PVC, questo cavo è resistente e durevole, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. La sezione AWG 26/7 lo rende flessibile e facile da maneggiare durante l'installazione. Disponibile in un colore neutro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Scegliere il cavo HELUKAT significa optare per la qualità e l'affidabilità necessarie per mantenere le vostre reti sempre operative.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

anelli

numero di fili

8

diametro esterno circa

5.4 mm

sezione AWG

26

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.48 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

film

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Helukat 200 F/Utp 4X2Xawg 26/7 Pvc