› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

HD 410T TROMBA ALUMINIO 50 W IP 66

RCF
Cod. Rexel ADRC13133041
Cod. Produttore 13133041
Cod. EAN 8024530001247

Informazioni principali

  • Potenza: 50 W
  • Materiale: Alluminio
  • Protezione: IP 66
  • Trasformatore: 70/100 V
  • Efficienza: Elevata
  • Distorsione: Bassa
  • Serie: HD 410T
  • Installazione: Compatta e stagna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HD 410/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che li equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

potenza max.

50 W

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

HD 410T TROMBA ALUMINIO 50 W IP 66