› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

HD 3216T TROMBA ABS 25 W IP 66

RCF
Cod. Rexel ADRC13133037
Cod. Produttore 13133037
Cod. EAN 8024530001209

Informazioni principali

  • Potenza: 25 W
  • Materiale: ABS
  • Grado protezione: IP66
  • Tensione linea: 70/100 V
  • Trasformatore: integrato
  • Efficienza: elevata
  • Distorsione: bassa
  • Serie: HD 3216T

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: HD 3216/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

potenza max.

25 W

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

HD 3216T TROMBA ABS 25 W IP 66