› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Diffusore a tromba HD 310/T 30W alluminio IP66 alta efficienza per installazioni professionali

RCF
Cod. Rexel ADRC13130001
Cod. Produttore 13130001
Cod. EAN 8024530001254

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Materiale: Alluminio
  • Grado protezione: IP 66
  • Tensione linea: 70/100 V
  • Trasformatore: Integrato
  • Selettore potenza: Rotativo esterno
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: HD 310-T

Descrizione del prodotto

Tromba acustica in alluminio con potenza di 30 W e grado di protezione IP66, progettata per garantire un'alta resistenza agli agenti atmosferici e un suono chiaro e potente in ambienti esterni. Ideale per applicazioni di segnalazione e comunicazione in contesti industriali e pubblici, combina robustezza e affidabilità in un design funzionale. Descrizione del produttore: HD 310/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

potenza max.

30 W

Materiale del corpo

Metallo

grado di protezione (IP)

IP66

tecnica di trasmissione

100 V

Diffusore a tromba HD 310/T 30W alluminio IP66 alta efficienza per installazioni professionali
€ 126,38 x 1 pz.