› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

HD 1110 TROMBA 20 W INGRESSO 8 OHM

RCF
Cod. Rexel ADRC13133030
Cod. Produttore 13133030
Cod. EAN 8024530010140

Informazioni principali

  • Potenza: 20 W
  • Impedenza: 8 Ohm
  • Tipo: Tromba acustica
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Uso: Interno/esterno
  • Applicazione: Segnalazione/allarme
  • Rendimento: Elevato
  • Serie: HD 1110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo. Protetto contro gli agenti atmosferici, può essere impiegato anche all’aperto.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

potenza max.

30 W

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

tecnica di trasmissione

8 ohm

HD 1110 TROMBA 20 W INGRESSO 8 OHM