› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

HCTB/4-400-B

Cod. Rexel MESO5113502800
Cod. Produttore 5113502800
Cod. EAN 8413893074041

Informazioni principali

  • Serie: HCTB
  • Tensione nominale: 400 V
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Durata: Elevata
  • Compatibilità: Multi-sistema
  • Sicurezza: Normative rispettate
  • Uso: Professionale e hobby

Descrizione del prodotto

Il prodotto HCTB/4-400-B è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una durata superiori. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, assicurando un'ottima compatibilità con vari sistemi elettrici. Grazie al suo design innovativo, facilita il montaggio e l'integrazione nei circuiti esistenti, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto rispetta le normative vigenti, assicurando un utilizzo senza rischi. La scelta perfetta per chi cerca un componente affidabile e di qualità per i propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto HCTB/4-400-B è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza e una durata superiori. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, assicurando un'ottima compatibilità con vari sistemi elettrici. Grazie al suo design innovativo, facilita il montaggio e l'integrazione nei circuiti esistenti, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto rispetta le normative vigenti, assicurando un utilizzo senza rischi. La scelta perfetta per chi cerca un componente affidabile e di qualità per i propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

alluminio 0

con protezione termica

0

collegamento elettrico

EV020300 0

HCTB/4-400-B