Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H05VK1X075GIE
Cod. Produttore
010480001141415
Cod. EAN
8032877028797

Documentazione tecnica

CAVO H05V-K 1X0,75 GI M.200Cavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Giallo

Terra

Terra

Tipo cavo

H05VK

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GI

Descrizione Colore

Giallo

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H05V-K 1X0,75 GI M.200

€ 0,1733 x 1 m
(m) Quantità minima: 200 m
Qta imballo: 200 m
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.