Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036745
Cod. Produttore
036745
Cod. EAN
3245060367459

Informazioni di prodotto

Guide per la regolazione profondità equipaggiamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guide per la regolazione in profondità dell\'equipaggiamento. Per quadri profondi 400 mm

colore

Acciaio inox

larghezza

25 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

15 mm

profondità

350 mm

max. capacità di carico

288 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

MARINA ATLANTIC