Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52456
Cod. Produttore
GW52456
Cod. EAN
8011564773059

Informazioni di prodotto

GUARNIZIONE O-RING - M32
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

esecuzione

o-ring

diametro esterno

33 mm

diametro interno

29 mm

intensità

2 mm

materiale

plastica

adatto per dimensione filettatura metrica

32

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

Produttore

GUARNIZIONE O-RING - M32