› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel TXGL08N
Cod. Produttore GL08N
Cod. EAN 8030343046047

Informazioni principali

  • Serie: GL
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale: PVC rigido antiurto
  • Temperatura: -6°C +60°C
  • Resistenza schiacciamento: 350 N a 20°C
  • Flessibilità: curvatura diametro tubo
  • Superficie interna: liscia
  • Resistenza: agenti atmosferici e olii

Descrizione del prodotto

Tubo corrugato nero realizzato in PVC, progettato per garantire un'elevata protezione IP68 contro polvere e immersioni temporanee in acqua. Conforme alla normativa UL 94 con protezione antincendio di classe V2, offre resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per la protezione di cavi in ambienti che richiedono alta durabilità e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Guaina spiralata in PVC plastificato con inserita una spirale di PVC rigido antiurto che assicura una buona resistenza sia alla trazione che allo schiacciamento. Alto coefficiente di invecchiamento ed inalterabilità, ottima resistenza agli agenti atmosferici, olii, salsedine marina etc. Temperatura di esercizio: -6°C +60°C. Resistenza allo schiacciamento: D ≤ 25 % con 350 N a 20°C. Flessibilità - consente una curvatura pari al proprio diametro senza schiacciarsi ne ovalizzarsi. Superficie interna liscia. Compatibile con l'intera gamma dei raccordi GLM IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

12,1 mm

Resistente all'olio

diametro interno

8 mm

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale di rivestimento

PVC

materiale

PVC

grado di protezione (IP)

IP68

strato interno ultra scorrevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-6 ... 60 °C

Guaina spiralata PVC rigida antiurto per installazioni elettriche civili
€ 0,8939 x 1 m