Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ210030
Cod. Produttore
BIZ210030
Cod. EAN
3700420330387

Informazioni di prodotto

Guaina intrecciata nera D30mm da 25 m, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e minima memoria di forma
  • Indicazione visiva a 2 m dalla fine per una gestione ottimale della bobina
  • Risparmio di tempo durante la posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prodotto privo di alogeni, garantendo maggiore sicurezza
  • Durata e protezione ottimale dei cavi elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina intrecciata in poliamide di colore nero, con diametro di 30 mm e lunghezza di 25 metri. Questo prodotto è caratterizzato da una protezione superiore della superficie e da materiali di alta qualità, privi di alogeni, che garantiscono sicurezza e resistenza nel tempo. La guaina offre anche protezione antincendio conforme alla normativa UL 94, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. Descrizione del produttore: Guaina intrecciata Ø 30 mm, 25 m, nera. Prodotto privo di alogeni. Vantaggio: flessibilità di lavoro perfetta e memoria di forma minima. Prodotto pratico: 2 m prima che finisca la bobina è presente un'indicazione che ne segnala la fine.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

protezione antincendio secondo UL 94

V2

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

temperatura

-30 ... 140 °C

diametro del fascio

25 ... 35 mm

Serie

BIZ GAINES TRESS / ES

Produttore

Guaina intrecciata nera Ø 30 mm 25 m flessibile priva di alogeni per protezione cavi