› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

GS 60 DIFFUSORE DA GIARDINO 30 W

RCF
Cod. Rexel ADRC13133084
Cod. Produttore 13133084
Cod. EAN 8024530012090

Informazioni principali

  • Potenza: 30 W
  • Altoparlante: 5” coassiale
  • Tensione: 100V / 70V
  • Trasformatore: interno
  • Uso: esterni, giardini
  • Montaggio: legno, cemento, terra
  • Serie: GS 60

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GS 60 è un diffusore acustico per ambienti esterni e specifico per giardini; include un altoparlante coassiale da 5” ed un trasformatore interno per il collegamento ad una linea a tensione costante 100V / 70V. Il diffusore GS 60 è adatto per l’installazione su diverse superfici, ad esempio legno, cemento o nel terreno.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

altezza

409 mm

diametro

365 mm

capacità di carico musica

128 W

capacità di carico nominale

32 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP56

tecnica di trasmissione

100 V

Altoparlante fisso

frequenza

60 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

GS 60 DIFFUSORE DA GIARDINO 30 W