Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50625
Cod. Produttore
GW50625
Cod. EAN
8011564017641

Informazioni di prodotto

GRAFFETTA PLAST.PIATTA 10-11 BIANCA
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro

10 mm 11 mm

forma

rettangolare (per conduttore piatto)

materiale

plastica

superficie

non trattato

chiodo fornito

lunghezza del chiodo

18 mm

diametro del chiodo

1.8 mm

chiodo d’acciaio temprato

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

Bianco

larghezza dell’apertura

11

altezza dell’apertura

11

con chiodo

Produttore

GRAFFETTA PLAST.PIATTA 10-11 BIANCA