Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8312500
Cod. Produttore
8312500
Cod. EAN
8009561568594

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Zincato sendzimir
  • Spessore: 0,75 mm
  • Diametro fori: 7 mm
  • Norma: EN 10346
  • Altezza variabile: 49-70 mm
  • Peso: 1,10 - 3,62 kg

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore lunghezza 3 m. Zincato sendzimir

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a traversini

altezza della parete divisoria

70 mm

foro di fissaggio