Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8367030
Cod. Produttore
8367030
Cod. EAN
8714161017679

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Protezione: Zincatura a caldo
  • Spessore: 1,6 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Profondità: 1300 mm
  • Foro: Ø 6,6 mm
  • Serie: GLO4

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Piastra di fissaggio. Zincata a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Continuo

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Carico di lavoro consentito

5 N

diametro del foro

7 mm

adatto per spessore flangia

15 ... 15 mm

Produttore

GLO4-PIASTRA FISSAGGIO MENSOLA Z