Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362544
Cod. Produttore
8362544
Cod. EAN
8009561569065

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLO4
  • Larghezza: 400 mm
  • Tipo: Incrocio piano
  • Raggio: R450
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Trattamento: dopo lavorazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

450 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

400 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)