Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8313280
Cod. Produttore
8313280
Cod. EAN
8009561568846

Informazioni di prodotto

  • Materiale: DX51D Z275 MAC
  • Spessore: 0,06 mm
  • Protezione: EN 10327
  • Peso: 0,28 kg
  • Dimensioni: 160x31,2x14,8 mm
  • Serie: GLO4
  • Finitura: Zincato sendzimir
  • Tipo: Giunto rapido rettilineo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto rapido per elemento rettilineo. Zincato sendzimir

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Chiudibile a scatto

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

GLO4-GIUNTO RAPIDO RETTILINEO Z