Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8313240
Cod. Produttore
8313240
Cod. EAN
8009561568822

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto a snodo
  • Finitura: Zincato Sendzimir
  • Lunghezza: 310 mm
  • Larghezza: 83 mm
  • Spessore: 1,25 mm
  • Materiale: DX 51 D Z235 MAC
  • Norma: EN 10327
  • Serie: GLO4

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Giunto a snodo orizzontale. Zincato sendzimir

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

318 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a traversini

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 600 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

100 ... 100 mm

Produttore

GLO4-GIUNTO A SNODO ORIZZONTALE Z