Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362536
Cod. Produttore
8362536
Cod. EAN
8009561569034

Informazioni di prodotto

  • Materiale: S235 JR
  • Raggio interno: 445 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Serie: TS GLO 4
  • Norma: EN 10 025
  • Classe corrosione: 6 secondo ISO 61 537
  • Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

446,5 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

Produttore

GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L600Z