Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Passerelle a Scala /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE8362533
Cod. Produttore
8362533
Cod. EAN
8009561569003

Informazioni di prodotto

  • Raggio interno: 445 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: Acciaio S235 JR
  • Finitura: Zincato a caldo
  • Norma: EN 10 025
  • Classe corrosione: 6 secondo ISO 61 537
  • Serie: GLO4
  • Altezza: 100 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Derivazione piana a T raggio interno 445 mm. Larghezza 300 mm. Zincato a caldo dopo lavorazione

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a caldo

esecuzione del piolo

Profilo non forato

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

446,5 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi

300 mm

Adatto per l'altezza della scala portacavi

100 mm

esecuzione simmetrica

esecuzione del montante laterale

Profilo (aperto)

Produttore

GLO4-DERIVAZIONE PIANA T R450 L300Z